Beli tekiro impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  2. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  3. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  4. FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Type
    Mulai

    Rp6.699.900

    FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Type
    atribut:
    • Mass (kg): 0.79
    • Collet Size (mm): 6
    • Exhaust Method: Side
    • Whetstone Dimensions (mm): 25
    • Shaft Length (mm): 149
    • Air Consumption (m³/minute): (Maximum) 0.59
    • Air inlet: 1 / 4Rc
    • Handle: Locking ring
    • Hose Inner Diameter (mm): 9.5
    • No Load Speed (rpm): 24000
    • Overall Length (mm): 273
    • Whetstone Dimensions (mm) ThickNess: 13
  5. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mm
    atribut:
    • Size (mm): 21-50
    • Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
  7. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  8. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  9. TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  10. BDM Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp4.900

    BDM Sekrup Roofing
    Deskripsi:
    SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDM
    atribut:
    • Screw Head (mm): 8
    • Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
  11. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  12. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  13. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. FUJI Air Straight Grinder Baby Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    FUJI Air Straight Grinder Baby Grinder
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter (mm): 6
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Hose Nominal Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (m³/minute): 0.59
    • No Load Rotation Speed (rpm): 24000
    • Overall Length (mm): 263
    • Switch: Ring type
    • Tip tool: Shaft diameter 6mm (grinding stone)
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
  16. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  17. FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Type
    Mulai

    Rp6.699.900

    FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Type
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter (phi Mm): 6
    • Hose Fitting: Rc1 / 4
    • Exhaust Direction: Side
    • Switch: Ring type
    • Air Consumption (m³/minute): 0.59
    • Hose Nominal Diameter (phi mm): 9.5
    • Mass (kg): 0.74
    • No Load Speed (rpm): 24000
    • Overall Length (mm): 263
    • Shaft Diameter (mm): Tip tool: 6 (Whetstone)
    • TRUSCO Number: 171-7328
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.63
  18. JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

Daftar Harga tekiro impact wrench Terbaru October 2026
TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp2.999.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
FUJI Long Axis Straight Grinder Collet TypeRp6.699.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)Rp4.299.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp4.899.900
TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Rp349.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)